• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di martello per la rimozione delle ammaccature d.30mm l.320mm

Codice art.: 70130012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70130012
EAN / GTIN 4018754041206
Codice del produttore 70130012
Numero-L L60010 2609
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con manico in hickory

Proprietà:

  • Superficie battente: 30 mm
  • Contatti piatti: 36 x 10 mm
  • Diametro (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Lunghezza mm (L): 330 mm
  • Peso: 545 g