De slagkop van de deukverwijderingspen d.30mm l.320mm

Artikelnummer: 70130012
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130012
EAN/GTIN 4018754041206
Nummer fabrikant 70130012
L-nummer L60010 2609

Omschrijving

Kenmerk:

  • Slagvlak: 30 mm
  • Vlakke contacten: 36 x 10 mm
  • Diameter (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Lengte [mm): 330 mm
  • Gewicht: 545 g