• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cunnetto con punta D.1,4 mm L.81 mm

Codice art.: 70090002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Diametro della punta 1,4 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Diametro del codolo 5,5 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Peso totale 12 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70090002
EAN / GTIN 4018754040780
Codice del produttore 70090002
Numero-L L60010 185
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con bussola di guida

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 81 mm
  • Diametro del gambo dell’utensile: 6 mm
  • Diametro della punta dell’utensile: 1,4 mm
  • Peso (g): 12 g
  • Peso kg: 0,01 kg