Șurubelniță cu cap plat, diametru 1,4 mm, lungime 81 mm

Cod articol.: 70090002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Diametru vârf 1,4 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Diametrul arborelui 5,5 mm
Lungimea totală 82 mm
Greutate totală 12 g

Identificare și clasificare

Cod articol 70090002
EAN / GTIN 4018754040780
Număr producător 70090002
L-Număr L60010 185
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cu manşon de ghidare

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 81 mm
  • Diametrul tijei sculei: 6 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 1,4 mm
  • Greutate (g): 12g
  • Greutate kg: 0,01kg