• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SR 14-299 Vite Torx

Codice art.: 7002031
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento T15
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Teilgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Foratura no
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7002031
EAN / GTIN 7291075416756
Codice del produttore 7002031
Numero-L L24000 1389

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR 14-299