• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ PELTOR™ Coppe di ricambio SportTac™, nero, 210100-478-SV

Codice art.: 7000107844
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000107844
EAN / GTIN 04046719333851
Codice del produttore 7000107844
Numero-L L01130 149
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il marchio 3M™ PELTOR™ è un rispettato leader globale nella protezione acustica e nelle soluzioni di comunicazione. Con stabilimenti di produzione in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, 3M PELTOR fornisce soluzioni innovative a numerosi settori in tutto il mondo, tra cui squadre militari tattiche d'élite e forze dell'ordine. Il marchio PELTOR è progettato per resistere anche in ambienti di lavoro estremi. Per scoprire in che modo le soluzioni di comunicazione con protezione acustica PELTOR possono aiutare a proteggere i lavoratori, promuovendo al contempo la produttività, contattaci oggi stesso.

Vantaggi:

  • Coppe di ricambio con applicazione a scatto per le cuffie 3M™ PELTOR™ SportTac™
  • Le coppe sostituibili consentono di cambiare facilmente il colore
  • Facili da sostituire
  • Un paio per confezione

Raccomandazioni:

  • Per l'utilizzo come conchiglie di ricambio con applicazione a scatto per dispositivi di protezione per l'udito 3M™ PELTOR™ SportTac™