• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 18,0/6,0 mm giallo, Confezione Dispenser da 5 mt.

Codice art.: 7000099151
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 15 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 15 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie HSR-3000
Denominazione originale prodotto HSR-3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Imballaggio Scatola
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Colore giallo
Temperatura di impiego minima -55 °C
Temperatura di impiego massima 135 °C
Per campo di impiego Guarnizione; montaggio
Caratteristiche guarnizione A elasticità permanente; Es. resistente all’invecchiamento; es. resistente alle sostanze chimiche
Tipo di prodotto Nastro di tenuta
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000099151
EAN / GTIN 08712403551509
Codice del produttore 7000099151
Numero-L L01130 106839
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).

Vantaggi:

  • Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
  • Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
  • Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti
  • Realizzata in poliolefina flessibile
  • Resiste a temperature da -55 a 135 °C.
  • Classificazione priva di alogeni per applicazioni a 600 V.

Raccomandazioni:

  • Per l'isolamento elettrico e l'identificazione dei collegamenti

Download & documenti

Della stessa famiglia "HSR-3000" Visualizza tutto