• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guaina termorestringente 3M™ ETW-803 19,0/6,0 mm a doppia parete - usi speciali - Colore Nero - Bobina da 50mt

Codice art.: 7000098867
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000098867
EAN / GTIN 08712403018965
Codice del produttore 7000098867
Numero-L L01310 1806
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La serie ETW-803 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 3:1 con adesivo coestruso. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. Le ETW-803 sono disponibili in dimensioni che vanno da 3,0/1,0 mm a 40,0/13,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3

Vantaggi:

  • Buona resistenza alle sostanze chimiche.
  • Adesivo termofusibile internogrado di tenuta IP68
  • Isolamento in cablaggi industriali o per l'industria automobilistica
  • Protegge da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche
  • RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma.
  • Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3

Raccomandazioni:

  • Sigillatura e protezione di tappi, collegamenti e rami
  • Protezione meccanica e sfiato
  • Protezione di connettori e rami contro l'umidità e altre influenze ambientali