Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza all'abrasione e all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Resiste a condizioni di spedizione e trasporto difficili
Descrizione:
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.
Proprietà:
I filamenti in fibra di vetro percorrono il nastro in modo bidirezionale e offrono un'ottima forza di tensione su tutta la superficie del nastro.
Il prodotto offre la forza adeguata a pacchi molto pesanti e all'imballaggio e alla spedizione intercontinentali
Un adesivo molto resistente che aderisce al truciolato e ad altri substrati.
Adatto per imballaggi per il trasporto di merci pericolose// adatto per imballaggi per il trasporto di merci pericolose
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola
Nota:
Raggruppamento di prodotti medio-leggeri
Chiusura scatole pesanti
Giunzioni incrociate
Reggiatura
Sigillatura e pallettizzazione