Scotch® obousměrná vláknová 8959, čirá, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000095268
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® 8959
Označení výrobce Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 22,5 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 700 N/mm
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace; Montáž; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Tlumící; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095268
EAN / GTIN 04064035105440
Číslo výrobce 7000095268
L-číslo L01310 530
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Extrémně silný lepicí páska pro extrémně náročné aplikace. Lepicí páska Scotch® Bidirectional Filament Lepicí páska 8959, vysoce výkonná lepicí páska speciálně pro balení, kombinuje polypropylenový podkladový materiál vyztužený křížem vloženými skleněnými vlákny s lepidlem ze syntetické pryžové pryskyřice. Naše těžká lepicí páska je speciálně navržena pro silnou přilnavost na širokou škálu povrchů, jako je kov, plast a tvrdé vlákno. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetické pryže chrání před odpoutaností a smykovými silami. Lepicí páska Scotch Bidirectional Filament 8959 se ideálně hodí jako vysokopevnostní lepenková výztuž, pro utěsnění a balení při přepravě, stejně jako pro lepení spojek a paletizaci. Lepicí páska Scotch Bidirectional Filament Lepicí páska 8959 je vyztužena kontinuálními skleněnými vlákny, která běží podélně a příčně na biaxiálně orientovaném polypropylenovém podkladě. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetického kaučuku chrání skleněná vlákna před odlepením od nosného materiálu. Značky, čárové kódy a další grafiky lze číst přes průsvitný lepicí páska. Optické paletizační pásky se používají v mnoha aplikacích, kde hraje důležitou roli pevnost. Je ideální pro zajištění nákladu a těsnicích balíčků těsně pro přepravu a přepravu. Mezi průmyslové a komerční uživatele patří výrobci a distributoři potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku. Aplikace zahrnují uzavírací a těsnící krabice, upevnění, zajištění a všeobecné balení. Lze jej použít s přenosným dávkovačem na ruce nebo se stacionárním dávkovačem pro definované délky.

Charakteristika:

  • Barva:
    Průsvitný
  • Celková tloušťka [mm]:
    0,130
  • Nosný materiál:
    Polypropylen vyztužený obousměrnými skleněnými vlákny
  • lepidlo:
    Syntetická pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]:
    22,5
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]:
    700
  • Mezní protažení:
    6 %

Výhoda:

  • Speciální bezpečnost – vlákna o plné délce a šířka ztěžují ruční trhání lepicí páska
  • Skleněná vlákna se kříží a nabízejí vysokou pevnost v tahu v podélném a příčném směru lepicí pásky
  • Vynikající pevnost pro těžké obaly a exportní balení
  • Silná přilnavost na dřevovláknité desce a dalších površích
  • Vzdoruje drsným přepravním a přepravním podmínkám

Doporučení:

  • Pro svazkování lehkých výrobků
  • Pro utěsnění a zpevnění kartonových krabic
  • Pro příčné spoje
  • Páskování
  • Zavírání a paletizace