• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Cordoncino per occhiali di protezione con giunto antistrappo, 272, 50/confezione

Codice art.: 7000095022
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000095022
EAN / GTIN 04046719055548
Codice del produttore 7000095022
Numero-L L01110 379
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Indossa gli occhiali di protezione intorno al collo quando non li utilizzi con i cordini e i cinturini per 3M™ occhiali di protezione. I nostri cordini e cinturini sono dotati di estremità ad anello per consentire l'aggancio saldo alle stanghette. Sono compatibili con tutti gli occhiali di protezione 3M™.

Vantaggi:

  • Gamma di cordini e cinturini per occhiali di protezione 3M™
  • Il cordino permette agli occhiali di protezione di essere indossati intorno al collo quando non vengono utilizzati
  • Si adattano alla maggior parte degli occhiali di protezione e quando appesi al collo, mantengono gli occhiali di protezione sempre pronti all'uso
  • Soluzioni universali con possibilità di regolazione per adattarsi a tutti gli occhiali di protezione