• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Camice da laboratorio 4440, M

Codice art.: 7000089709
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore weiß
Tipo di prodotto Camice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089709
EAN / GTIN 04046719402663
Codice del produttore 7000089709
Numero-L L01110 393
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Versatilità e utilità. Progettati per la massima versatilità, questi camici da laboratorio offrono agli utilizzatori la comodità necessaria per lavorare in modo ottimale. Un camice da laboratorio monouso consente di sostituire gli indumenti di sicurezza critici in modo rapido e semplice in base all'attività specifica da svolgere. Ambiente lavorativo sereno. Meno distrazioni significa meno errori e meno possibilità di infortuni sul lavoro. La nostra tuta è caratterizzata da materiale laminato leggero che aiuta a mantenere i lavoratori a proprio agio sul lavoro. Comfort totale. I nostri camici da laboratorio monouso combinano facilità di utilizzo e comfort senza sacrificare la sicurezza. Grazie ai polsini elastici in maglia e alla comoda chiusura con cerniera, il nostro camice da laboratorio è facile da indossare e da togliere e offre comoda vestibilità.

Vantaggi:

  • Categoria 1.
  • Il camice da laboratorio è realizzato in materiale leggero e traspirante, ideale per applicazioni non gravose
  • Trattamento antistatico
  • Sistema di fissaggio a cerniera frontale
  • Polsini in maglia per una vestibilità sicura e morbida
  • Protezione da sostanze generiche non pericolose