• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panno lavamani 3M™, 100, 80347

Codice art.: 7000083683
Imposta il prezzo 400 Articolo (0,44 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 400 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000083683
EAN / GTIN 04001895923104
Codice del produttore 7000083683
Numero-L L01130 108722
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettati per gli operatori delle carrozzerie, i panni lavamani 3M™ sono venduti in confezioni posizionabili ovunque all'interno dell'area di lavoro e offrono un modo veloce e pratico per pulirsi le mani. La speciale trama dei panni, imbevuta di sostanze detergenti, aiuta a eliminare efficacemente dalle mani la maggior parte di vernici secche e fresche, grasso, sigillanti, adesivi e olii. I panni contengono anche una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.

Vantaggi:

  • Rimuovono la maggior parte di vernici fresche e secche, olii, sigillanti e adesivi
  • Contengono una sostanza nutriente per le mani
  • Il materiale a doppio strato di cui sono fatti crea un leggero effetto scrub e garantisce un'eccellente assorbenza
  • Forniti in un comodo contenitore, semplice da richiudere dopo l'uso