• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ SM339 Ruote lamellari in tela 80 mm 30 mm P40 PN 64515

Codice art.: 7000074931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000074931
EAN / GTIN 54046719325448
Codice del produttore 7000074931
Numero-L L51710 1535
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per la finitura e la rifinitura, in grado di offrire una buona flessibilità ed eccezionali capacità di taglio e lucidatura.

Vantaggi:

  • Flessibile
  • Montaggio su mandrino
  • Capacità di taglio e di lucidatura eccellenti
  • Smerigliatrice 3M™

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura