3M™ VHB™ Nastro 4956P, Grigio, 295 mm x 33 m, 1.5 mm

Codice art.: 7000072500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072500
EAN / GTIN 04001895520570
Codice del produttore 7000072500

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 295 mm
Riduzione della rilavorazione

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4956, un adesivo acrilico universale grigio dello spessore di 1,6 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di aderire a vari substrati con alta e media energia superficiale.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Adesivo grigio da 1,6 mm e nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Ideale per combinazioni di materiali impegnative

Nota:

Per uso interno ed esterno
Incollaggio di materiali ad alta energia come i metalli (ad esempio acciaio, acciaio inossidabile e alluminio)
Incollaggio di superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica, molte materie plastiche (ad esempio PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato) e PVC morbido