3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4956

Número de artículo: 7000072500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072500
EAN / GTIN 04001895520570
Número del fabricante 7000072500

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Alta resistencia a los ablandadores
Longitud total: 33 m
Anchura total: 295 mm
Reducción del trabajo de repaso

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4956, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta y media energía superficial.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo gris multiusos de 1,6 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable para un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos de alta y media energía superficial// Adhesivo gris multiusos de 1,6 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable para un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos de alta y media energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ofrece una buena resistencia a plastificantes// Ofrece una buena resistencia a plastificantes
Ideal para combinaciones de materiales exigentes

Nota:

Para uso interior y exterior
Adhesión de materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando