Esecuzione:
Il nastro adesivo di trasferimento VHB™ trasparente, spesso 132 µm, consente di realizzare costruzioni complessive sottili e fornisce legami duraturi grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
Eccellente adesione di lunga durata e maggiore forza adesiva rispetto ai nastri adesivi standard. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C.
Trasparente e ideale per applicazioni industriali in interni ed esterni, dove è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanenti.
La serie di adesivi più potente in termini di resistenza agli agenti chimici e alle temperature.
Descrizione:
Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 130µm 100MP con supporto kraft in politenato 105 µm #58, non stampato.
Proprietà:
Il nastro transfer VHB™ trasparente e spesso 132 µm consente di realizzare costruzioni complessive sottili e di ottenere legami duraturi grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.// Il nastro transfer VHB™ trasparente e spesso 132 µm consente di realizzare costruzioni complessive sottili e di ottenere legami duraturi grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
Eccellente adesività permanente e maggiore adesività rispetto ai nastri standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.// Eccellente adesività permanente e maggiore adesività rispetto ai nastri standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente utilizzati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C// Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente devono essere sostituiti// Transparent and ideally suited for indoor and outdoor industrial applications where rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent joining methods are to be replaced.
La serie di adesivi più potente in termini di resistenza chimica e alle temperature// La serie di adesivi più potente in termini di resistenza chimica e alle temperature.
Disponibile come 9460PC, 9469PC e 9473PC anche con carta protettiva non stampata// Disponibile come 9460PC, 9469PC e 9473PC anche con carta protettiva non stampata
Versione più spessa di F9460PC// Versione più spessa di F9460PC
Nota:
Particolarmente adatto all'impiego nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Incollaggio di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di insegne, emblemi e decorazioni