3M™ Cinta adhesiva transferidora 9469PC

Número de artículo: 7000070318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000070318
EAN / GTIN 04054596834330
Número del fabricante 7000070318

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva de transferencia VHB™ de 132 µm de grosor permite realizar construcciones generales finas y proporciona uniones duraderas gracias al adhesivo acrílico de alto rendimiento.
Adherencia excelente y duradera, así como mayor fuerza adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C.
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que hay que sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente.
La serie de adhesivos más potente en cuanto a resistencia química y térmica.

Descripción:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas y no impreso.

Característica:

La cinta de transferencia VHB™ transparente de 132 µm de grosor permite realizar construcciones delgadas y proporciona uniones duraderas gracias al adhesivo de acrilato de alto rendimiento.
Excelente pegajosidad permanente y mayor pegajosidad que las cintas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C// Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que se deben sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente// Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que se deben sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente.
Serie de adhesivos más potentes en términos de resistencia química y a la temperatura// Serie de adhesivos más potentes en términos de resistencia química y a la temperatura.
Disponible como 9460PC, 9469PC y 9473PC también con papel protector sin imprimir// Disponible como 9460PC, 9469PC y 9473PC también con papel protector sin imprimir
Versión más gruesa de F9460PC// Versión más gruesa de F9460PC

Nota:

Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial
Superficies de alta energía
Adhesión de placas de circuitos impresos en el sector de la electrónica
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos