• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Sovraocchiali di protezione Visitor, lenti trasparenti, 71448-00001, 20/confezione

Codice art.: 7000062913
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000062913
EAN / GTIN 04046719783076
Codice del produttore 7000062913
Numero-L L01110 350
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi i visitatori con i sovraocchiali di protezione 3M™ Visitor, indossabili da soli o sopra gli occhiali da vista. I nostri occhiali di protezione offrono una soluzione flessibile per la protezione degli ospiti in visita nel tuo ambiente di lavoro, con o senza occhiali da vista. Sono dotati di lenti trasparenti in policarbonato leggere, protezione laterale integrata preformata e protezione sopraccigliare per una maggiore sicurezza. Le lenti di classe ottica 1 garantiscono interferenze visive minime e protezione per i visitatori in diversi tipi di ambienti.

Vantaggi:

  • Gamma base economica di sovraocchiali (OTG)
  • Compatibile con alcuni occhiali da vista piccoli
  • Diffusi come occhiali per visitatori per uso breve
  • Non rivestiti

Raccomandazioni:

  • Aeronautica, agricoltura, attività minerarie, automotive, bonifiche, colatura/fusione, controlli qualità, costruzioni, costruzioni stradali, demolizioni, laboratori, lavorazioni metalliche, manutenzione di edifici, mattatoi, metalli primari, montaggio, movimentazione di macchinari, muratura, operazioni di magazzino, perforazione, petrolio e gas, produzione di cibo e bevande, produzione farmaceutica, produzione generale, protezione UV, pubblica sicurezza, pulitura, segatura, silvicoltura, trasporti, truciolatura, verniciatura