• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Virtua™ Occhiali di protezione aderenti, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 71500-00008, 20/confezione

Codice art.: 7000061922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000061922
EAN / GTIN 04046719302758
Codice del produttore 7000061922
Numero-L L01110 325
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione. I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.

Vantaggi:

  • Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
  • Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
  • Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
  • Facili da pulire
  • Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz)