3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/1+1.5, terminazione sezione cavi da 6-16 mm², confezione da 20pz

Codice art.: 7000061601
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 20 articoli
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
Serie SKE
Denominazione originale prodotto Kaltschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Tipo di prodotto terminali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000061601
EAN / GTIN 04046719193042
Codice del produttore 7000061601
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Garantisce un isolamento eccellente e una sigillatura priva di vuoti delle terminazioni dei cavi
  • Il rivestimento interno dell'adesivo offre una sigillatura ambientale affidabile
  • Fornisce la massima protezione elettrica e meccanica
  • Struttura in poliolefina ritardante alla fiamma, semirigida
  • Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Raccomandazioni:

  • Per chiudere le estremità dei cavi con 3 fili