• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ E-A-R™ Express™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2008-50

Codice art.: 7000052879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000052879
EAN / GTIN 10080529190816
Codice del produttore 7000052879
Numero-L L01130 101650
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questi inserti auricolari di prova vengono modificati con una sonda per l'utilizzo durante i Fit Test degli inserti auricolari con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ e consentono di condurre test degli inserti auricolari per gli inserti auricolari Express.

Vantaggi:

  • Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
  • 50 paia per confezione
  • I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale
  • Questi inserti di prova con sonda sono adatti per testare gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™