Nastro per giunzioni Scotch® Repulpable Forms Splicing Tape 8507

Codice art.: 7000051750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000051750
EAN / GTIN 50021200227443
Codice del produttore 7000051750
Numero-L L01310 483

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Rischio minimo di sanguinamento
Lunghezza complessiva: 13.71 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Bassa essiccazione anche in condizioni di bassa umidità

Descrizione:

Il nastro per giunzioni Scotch® 8507 bianco, è monoadesivo e macerabile, presenta uno spessore di 4,0 mil. su supporto in carta kraft rivestito.

Proprietà:

Il nastro monoadesivo bianco da 4,0 mil., bianco, con supporto in carta kraft rivestita, presenta eccellente resistenza al calore fino a 204 °C
Nastro dalla larghezza di 1,27 cm per la giunzione di incartamenti e moduli aziendali, perforato sulla linea centrale
L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)

Nota:

Nastro di giunzione di forma