• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitges Klebeband 8507

Artikel-Nr.: 7000051750
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000051750
EAN / GTIN 50021200227443
Herstellernummer 7000051750
L-Nummer L01310 483

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Minimale Gefahr des ausblutens
Gesamtlänge: 13.71 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

Beschreibung:

3M™ Repulpable Forms Spleißklebeband 8507 ist unser weißes, 4,0 mil einschichtiges, repulpierbares Klebeband auf einem beschichteten Kraftträger.

Merkmal:

hohe Temperaturbeständigkeit
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Hinweis:

Formularspleissband