• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in carta 3M™ 410M, Naturel, 76 mm x 33 m, 0.15 mm

Codice art.: 7000049322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000049322
EAN / GTIN 50051115319537
Codice del produttore 7000049322
Numero-L L01310 66
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione. Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
  • Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
  • Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
  • Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici.
  • Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.

Raccomandazioni:

  • Utilizzare questa opzione per ottenere una buona aderenza iniziale su una varietà di superfici