Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 2.74 m
Ampiezza complessiva: 76.2 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro ritardante di fiamma 3M™ VHB™ 5958FR, un adesivo acrilico modificato nero, dello spessore di 1 mm, con un nucleo in schiuma particolarmente conformabile. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata, lunga durata ed è ritardante di fiamma. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui numerose vernici a polvere.
Proprietà:
Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata ed è ritardante di fiamma
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo universale nero di 1 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica si fissa a una vasta gamma di substrati, incluse le vernici a polvere e le superfici irregolari
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
È in grado di superare la prova di infiammabilità FAR 25.853 (a), fiamma verticale per 12 secondi, Appendice F, Parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; tossicità del fumo: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (dopo 4 minuti)
Nota:
Applicazione per materiale decorativo e modanature, targhette e loghi, espositori, fissaggi di pannelli ed elementi di irrigidimento.
Le applicazioni abbracciano un'ampia gamma di industrie tra cui il trasporto, la produzione di elettrodomestici, l'elettronica, le soluzioni di visualizzazione e l'industria generale