Execuţie:
Lipire rapidă și ușoară, performanță ridicată și durabilitate și rezistență la foc de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă acrilică neagră de 1 mm grosime, extrem de conformabilă, cu două fețe, foarte rezistentă, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.
Descriere:
Benzile adezive de înaltă performanță 3M VHB sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu energie redusă, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice sau sticlă. Produsul este ignifugat.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară, performanță ridicată, durabilitate și rezistență la foc de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară, performanță ridicată, durabilitate și rezistență la foc de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă acrilică neagră de 1 mm, extrem de conformabilă, de înaltă performanță, cu două fețe, cu grosime de 1 mm, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă adezivă acrilică neagră de 1 mm, extrem de conformabilă, de înaltă performanță, cu două fețe, cu grosime de 1 mm, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Îndeplinește testul de inflamabilitate în conformitate cu FAR 25.853 (a) foc vertical de 12 secunde, apendicele F, partea I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicitate a fumului: ABD0031, AITM 3. 005; ABD0031, BSS 7238 (după 4 minute)// Îndeplinește testul de inflamabilitate în conformitate cu FAR 25.853 (a) foc vertical de 12 secunde, apendicele F, partea I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Toxicitate la fum: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (după 4 minute).
Notă:
Se utilizează pentru materiale decorative și mulaje, plăci de identificare și logo-uri, afișaje, fixări de panouri și rigidizări.
Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, soluții de afișare și industria generală.