• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro in carta liscia Scotch® 4737T Alte Temperature, Blu traslucido, 19 mm x 33 m, 0.137 mm

Codice art.: 7000048628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048628
EAN / GTIN 00021200713545
Codice del produttore 7000048628
Numero-L L01310 167
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Un nastro conformabile per linee di verniciatura nitide
Il nastro fine line resistente ad alta temperatura 4737TL Scotch® è dotato di adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione, che aderisce in modo affidabile ai contorni della superficie. Il suo supporto in vinile liscio offre conformabilità per lavorare con forme complesse e superfici curve. Grazie al supporto appositamente sviluppato, questo nastro resiste al sollevamento intorno gli angoli o nelle aree depresse. Questo nastro può essere rimosso in modo pulito dopo cicli di cottura con temperature elevate fino a 149 ºC per 30 minuti.

Resiste allo stress termico e può essere rimosso in modo pulito
Il nastro fine line resistente ad alta temperatura Scotch® 4737TL presenta un supporto in vinile resistente al calore, il quale consente una facile rimozione in un singolo pezzo per aiutare a risparmiare tempo di produzione. Il supporto in vinile combinato e l'adesivo in gomma operano in modo ottimale con i cicli di cottura moderni a temperature elevate fino a 149ºC per 30 minuti, consentendo un'adesione ottimale e una rimozione in modo pulito con un residuo di adesivo minimo. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso interno e non deve essere esposto all'esterno.

Ottieni una separazione dei colori netta con i nastri conformabili e con i nastri Fine Line di 3M
Con la sua riconosciuta esperienza nel settore dei nastri industriali e degli adesivi, 3M ha sviluppato una gamma di nastri conformabili e sottili adatti alle applicazioni di mascheratura per la verniciatura più complesse. Questi nastri presentano una tecnologia leader del settore, fornendo delle linee di verniciatura nitide e colori separati e prevenendo al tempo stesso lo sbiadimento della vernice e il sollevamento dei bordi.

Vantaggi:

  • Fornisce una linea di verniciatura pulita e un'eccellente separazione dei colori nei processi di verniciatura alle temperature elevate
  • Fornisce una conformabilità ottimale per forme complesse ed elementi incassati
  • Usa un adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione che aderisce ai contorni della superficie in modo affidabile
  • Offre prestazioni ottimali a temperature fino a 149 °C per un massimo di 30 minuti

Raccomandazioni:

  • Lacche multicolore con bordi di colore difficili, ad esempio
  • Per applicazioni su paraurti, battitacco porta, ecc.
  • v..
  • segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare, levigare, tagliare e altro ancora.