3M™ Nastro vinilico 4508, nero, 12 mm x 33 m, 3.2 mm

Codice art.: 7000047496
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 18 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 18 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000047496
EAN / GTIN 50021200033129
Codice del produttore 7000047496
Numero-L L01310 1408

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Nastro adesivo in schiuma di vinile su un solo lato
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Smorzamento delle vibrazioni

Descrizione:

I nastri in schiuma 3M Scotchfoam su un solo lato sono fatti di una schiuma vinilica a cellule chiuse con un adesivo acrilico resistente. Sono ideali per sigillare contro la polvere e l'umidità, per esempio, in elettrodomestici, computer e altri dispositivi elettronici. Grazie alle eccellenti proprietà acustiche, i nastri in schiuma Scotchfoam sono adatti anche per l'ammortizzazione e il montaggio morbido di parti sensibili delle apparecchiature.

Proprietà:

Realizzato in schiuma di vinile a cellule chiuse con adesivo acrilico
Alta adesione istantanea
Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Impermeabile
Aumenta la vita del prodotto
Ottimizzazione della costruzione del prodotto
Applicazione facile e veloce
Eccellenti proprietà acustiche
Ideale per sigillare contro la polvere e l'umidità, ad esempio nei computer e in altri dispositivi elettronici
Per lo smorzamento e lo stoccaggio morbido delle parti sensibili degli apparecchi

Nota:

Può essere usato su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche
Per uso interno ed esterno