3M™ Vinyl Foam Tape 4508

Artikelnummer: 7000047496
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047496
EAN/GTIN 50021200033129
Nummer fabrikant 7000047496
L-nummer L01310 1408

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Enkelzijdige kleefband van vinylschuim
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 12.7 mm
Trillingsdemping

Omschrijving:

3M™ Vinyl Foam Tape 4508 is een soepel vinyl, eenzijdig gecoat, gesloten cellige schuimtape.

Kenmerk:

Gemaakt van gesloten celvinylschuim met acrylaatlijm
Hoge directe kleefkracht
Bestand tegen hoge temperaturen, weersinvloeden en UV
Waterdicht
Verlengt de levensduur van het product
Optimalisering van de productconstructie
Snelle en gemakkelijke toepassing
Uitstekende akoestische eigenschappen
Ideaal voor het afdichten tegen stof en vocht, bijv. in computers en andere elektronische apparaten
Voor demping en zachte opslag van gevoelige onderdelen van apparaten

Tip:

Kan worden gebruikt op hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor gebruik binnen en buiten