3M™ Stikit™, Platorello standard attacco 5/16″, PN 05576

Codice art.: 7000045680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045680
EAN / GTIN 50051144055765
Codice del produttore 7000045680
Numero-L L51710 748

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzo senza problemi di utensili potenti in numerose applicazioni di levigatura
Robusta costruzione in schiuma per un contatto uniforme con l'abrasivo e una maggiore durata
Bordi smussati con angoli tra 15 e 45 gradi per levigare superfici piane e contorni

Descrizione:

I nostri platorelli di supporto 3M™ Stikit™ sono adatti alla gamma di dischi abrasivi 3M™ Stikit™.

Proprietà:

Aumenta facilmente le prestazioni di un vasta gamma di applicazioni di carteggiatura con utensili elettrici
La struttura in schiuma resistente offre il vantaggio di un contatto uniforme dell'abrasivo e aumenta la durata del platorello
Bordi rastremati di 15 o 45 gradi per la carteggiatura di superfici piane o sagomate
Adatto per dischi 3M™ Stikit™