3M™ Stikit™ Plateau auto-adhésif, 150 mm, non perforé, 05576

Réf.: 7000045680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045680
EAN / GTIN 50051144055765
Réf. fabricant 7000045680
Article hors catalogue L51710 748

Description

Exécution:

Utilisation sans problème d'outils performants dans de nombreuses applications de ponçage
Construction robuste en mousse pour un contact uniforme avec l'abrasif et une durée de vie prolongée.
Bords biseautés avec des angles compris entre 15 et 45 degrés pour le ponçage de surfaces planes et de contours

Description:

Nos tampons d’appoint pour disque abrasif 3M™ Stikit™ ont été spécialement conçus pour être utilisés avec la gamme de disques abrasifs 3M™ Stikit™.

Caractéristique(s):

Ils garantissent de meilleures performances dans de nombreuses applications de ponçage mécanique.
Leur structure en mousse durable garantit un contact uniforme de l’abrasif, pour une plus longue durée de vie du patin
Bords biseautés à 15 ou 45 degrés pour les travaux de ponçage sur les surfaces planes ou les contours
Adapté aux disques 3M™ Stikit™