3M™ 361F Dischi Roloc™ 38 mm P120, colore bianco

Codice art.: 7000045103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045103
EAN / GTIN 30051144224099
Codice del produttore 7000045103
Numero-L L51710 592

Descrizione

Esecuzione:

Miscela Cubitron™/allumina
Sistema di cambio rapido Roloc
Aiuto abrasivo
Supporto in poliestere Y
Adatto per l'uso pesante

Descrizione:

Il disco 3M™ Roloc™ 361F contiene un granulo abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido legato ad un supporto in tela con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere impiegati a umido o a secco.

Proprietà:

Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate
Bassa usura e lunga durata
Massima efficacia, soprattutto nei processi di lavoro in più fasi
Nessuna alterazione del colore della temperatura del pezzo in lavorazione
Bassa temperatura di molatura e carico a bassa temperatura sulla granella abrasiva
Minerale duro con tenacità particolarmente elevata
Cambio finestrino rapido e sicuro
Superficie stabile e resistente agli strappi

Nota:

Disco abrasivo resistente per lavori di rettifica e rimozione
Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli