• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 38 mm, P120

Artikel-Nr.: 7000045103
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045103
EAN / GTIN 30051144224099
Herstellernummer 7000045103
L-Nummer L51710 592

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™/Aluminiumoxid-Gemisch
Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifhilfsmittel
Y-Polyester-Unterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Merkmal:

Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Stabile, reißfeste Unterlage

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten