Esecuzione:
Le nuove maschere e visiere per la saldatura di 3M sono dotate di un tubo dell'aria QRS (Quick Release Swivel) che permette il collegamento e lo scollegamento con una sola mano.
La classe di protezione della maschera di saldatura Speedglas 9100FX Air è ridotta a TH2 quando viene utilizzata con l'adattatore.
Utilizzare una copertura per il tubo dell'aria per prolungare la vita del tubo dell'aria.
Descrizione:
3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834017 è realizzato in gomma resistente e presenta una connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido). È progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato e 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E.
Proprietà:
Tubo di respirazione per operazioni pesanti, raccomandato per l'uso in ambienti di lavoro difficili
QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) per connessione e disconnessione con una sola mano
Robusto tubo di respirazione in gomma, che aiuta a prevenire danni causati da impigliature e spigoli vivi
Da utilizzare con l'attuale programma di elmetti per saldatura e visiere 3M e 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E
Prolunga la durata del tubo di respirazione utilizzando una copertura del tubo (834018)
Per i precedenti 3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura Serie 9000 e 3M™ Visiera protettiva occorre aggiungere un adattatore per tubo di respirazione (533506)
Nota:
Utilizzo per applicazioni di saldatura