3M™ Ademslang van heavy-duty rubber met QRS-koppeling, 834017

Artikelnummer: 7000044527
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000044527
EAN/GTIN 04046719378647
Nummer fabrikant 7000044527
L-nummer L01140 9

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe lasmaskers en lasvizieren van 3M zijn voorzien van een QRS (Quick Release Swivel) luchtslang die met één hand aan- en afgekoppeld kan worden.
Size: 0.77m ± 5cm
Gebruik een luchtslanghoes om de levensduur van de luchtslang te verlengen.

Omschrijving:

De 3M™ Adflo™ Ademslang, 834017 is gemaakt van heavy-duty rubber en voorzien van een QRS-koppeling (Quick Release Swivel). Geschikt voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen of de 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar V-500E.

Kenmerk:

Heavy-duty ademslang, aanbevolen voor gebruik in veeleisende werkomgevingen
QRS-koppeling (Quick Release Swivel) voor éénhandig aansluiten en loskoppelen
Stevige rubberen ademslang om schade als gevolg van blijven haken of scherpe randen te voorkomen
Voor gebruik met het actuele aanbod lashelmen en gelaatsschermen van 3M, het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem of de 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar V-500E
Verleng de levensduur van uw ademslang met een beschermhoes (834018)
Voor de oudere 3M™ Speedglas™ Lashelmseries 9000 en 3M™ Beschermende vizieren is een ademslangadapter nodig (533506)

Tip:

Geschikt voor lastoepassingen