• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Isolante Cold Shrink 8430-18 di 3M™, 1250-2000 kcmil, 10 per confezione

Codice art.: 7000031603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000031603
EAN / GTIN 50054007423886
Codice del produttore 7000031603
Numero-L L01310 1785
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.

Vantaggi:

  • Appositamente progettati per l'isolamento primario di fili con isolamento dielettrico solido e giunte di cavi fino a 1000 volt
  • Installazione semplice che non richiede strumenti
  • Sigillatura di capicorda cilindrici, giunti per tubi e rotture da condotto a cavo
  • Realizzati in gomma EPDM che non contiene cloruri o zolfo
  • Coprono un'ampia gamma di sezioni di cavi
  • Resistono a temperature comprese tra -40 e 90 gradi C (da -40 a 194 gradi F)
  • Sigillatura ambientale per comunicazioni e altre applicazioni non elettriche

Raccomandazioni:

  • Per isolamento elettrico fino a 1 kV, per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche