Scotch-Brite™ FS-WL Clean & Finishing Ruote convolute 150 mm 25 mm 25 mm 5A MED

Codice art.: 7000028522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028522
EAN / GTIN 50048011933677
Codice del produttore 7000028522

Descrizione

Esecuzione:

Raggiunge effetti di linea sorprendenti
Disco in vello di fibra ferita
Impregnazione
Costruzione aperta
Vello di finitura speciale

Descrizione:

Ruota 3M™ FS-WL, grazie alla loro costruzione aperta ed alla loro conformabilità sono perfette per completare al meglio le operazioni di finitura e satinatura

Proprietà:

Fornisce una grana uniforme per la finitura finale su acciaio inox, alluminio, ottone, rame, metalli ferrosi e non ferrosi
Altamente conformabile per finitura uniforme su superfici sagomate, curve e diverse
Aggressività moderata e densità inferiore offrono un'usura controllata per risultati costanti
La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota
La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
Risultati di lavoro coerenti per l'intera durata dell'utensile

Nota:

Per la rimozione di leggeri segni di trafilatura su profili in acciaio inossidabile