Scotch-Brite™ Finishing Wiel FS-WL, blauw, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 5A MED

Artikelnummer: 7000028522
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028522
EAN/GTIN 50048011933677
Nummer fabrikant 7000028522

Omschrijving

Uitvoering:

Realiseert opvallende lijneffecten
Wond vezel vlies schijf
Impregnering
Open constructie
Speciaal afwerkingsvlies

Omschrijving:

Consistente resultaten gedurende de gehele levensduur van het product. Heeft geen invloed op de geometrische vorm van het werkstuk. Zorgt voor uniform afgewerkte oppervlakken zonder trillingsbeschadigingen, met name op roestvrij staal.

Kenmerk:

Biedt een gelijkmatige korrel voor de definitieve finish van roestvast staal, aluminium, koper, messing en andere ferro- en non-ferrometalen
Uiterst vervormbaar voor een consistente finish op geprofileerde, gebogen en andere oppervlakken
Matige intensiviteit en geringere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage en voor constante resultaten
Gewikkeld voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd

Tip:

Voor het verwijderen van lichte tekeningstrepen op roestvrijstalen profielen