3M™ Platorelli Hookit™ 100 mm 75 mm PN 20242

Codice art.: 7000028168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000028168
EAN / GTIN 50051141202421
Codice del produttore 7000028168
Numero-L L51710 962

Descrizione

Esecuzione:

La piastra di supporto è usata per tenere le strisce a strappo 76 mm x 102 mm con perforazione LS202D, appositamente progettate per l'uso sulla levigatrice orbitale
Lunghezza complessiva: 101.6 mm
Ampiezza complessiva: 76.2 mm

Descrizione:

Il pad del disco 3M™ Hookit™ fissa saldamente un disco per la levigatura o la finitura 3M™ Hookit o un pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™ da usare con una levigatrice manuale, ad esempio una levigatrice rotativa, orbitale o orbitale casuale. Il bordo sagomato a 45 gradi offre flessibilità e consente la sfumatura dei bordi o un'unione più facile dell'area levigata.

Proprietà:

I ganci a forma di J fissano saldamente il disco 3M™ Hookit™ o il pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™
Da usare con una levigatrice orbitale casuale, una levigatrice rotativa o una smerigliatrice ad angolo retto
Il sistema 3M™ Hookit™ consente una facile rimozione e riutilizzo
Il bordo sagomato a 45 gradi offre flessibilità per la sfumatura dei bordi e l'unione

Nota:

Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti