Plateau 3M™ Hookit™, 75 x 100 mm, 4 trous

Réf.: 7000028168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028168
EAN / GTIN 50051141202421
Réf. fabricant 7000028168
Article hors catalogue L51710 962

Description

Exécution:

La plaque d'appui sert à recevoir des bandes auto-agrippantes de dimensions 76 mm x 102 mm et de perforation LS202D, elle a été spécialement conçue pour l'utilisation sur la ponceuse orbitale.
Longueur totale: 101.6 mm
Largeur totale: 76.2 mm

Description:

Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.

Caractéristique(s):

Des crochets en forme de « J » permettent de fixer les disques 3M™ Hookit™ ou les plateaux de polissage 3M™ Finesse-it™
A utiliser avec une ponceuse excentrique, une ponceuse rotative ou une ponceuse meulleuse d 'Rbrinder
Le système 3M Hookit permet une fixation et un enlèvement aisés
Le plateau de disque dispose d’une bordure biseautée à 45°, qui permet un biseautage et brossage plus aisés

Remarque(s):

Pour une ponceuse orbitale, une ponceuse rotative ou une meuleuse d’angle
Pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésif pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou des débris