• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Resilient Medio 370, Grigio, 51 mm x 18.3 m, 2 Rotoli/Confezione

Codice art.: 7000001997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001997
EAN / GTIN 50048011193231
Codice del produttore 7000001997
Numero-L L01130 101023
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per tutte le superfici lisce in aree a piedi nudi e bagnate, in particolare su imbarcazioni e attrezzature per sport acquatici. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 10. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51097: Grigio e nero: A+B+C. comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Superficie antiscivolo strutturata in gomma, dotata di supporto adesivo sensibile alla pressione per la massima sicurezza
  • Progettato per zone di transito a piedi nudi o a basso traffico a piede calzato
  • Il resistente adesivo offre prestazioni di lunga durata
  • Ampia varietà di misure dei nastri: da 25 a 914 mm di larghezza per 18,3 m di lunghezza
  • Certificazione antiscivolo NFSI

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello