• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro adesivo transfer 3M™ 9626, Trasparente, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000001482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001482
EAN / GTIN 50051111918970
Codice del produttore 7000001482
Numero-L L01310 570
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Maggiore resistenza con meno adesivo. Proprietà di presa rapida su substrati a bassa ed alta energia supeficiale (LSE e HSE). Basse perdite. Basso odore. Eccellente compatibilità e capacità di fustellatura.

Vantaggi:

  • Nastro adesivo transfer da 50 µm su supporto in carta glassine 80 µm.
  • A presa rapida.
  • Immediato incollaggio.
  • Giunzione di materiali con rapida adesione
  • Il nastro adesivo ha proprietà eccezionali di adesione e si lega bene alle materie plastiche con elevata e bassa energia superficiale (HSE e LSE), come ad esempio HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA; superfici verniciate a polvere.
  • Possiede eccellenti proprietà di presa rapida.
  • Buona resistenza ai solventi ed eccellente resistenza all'umidità.
  • Aderisce bene a una grande varietà di metalli, come ABS, HDPE, PP, PMMA, policarbonato e acrilico.
  • Ideale per dispositivi elettronici.
  • Fornisce buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Versione più sottile del 9628

Raccomandazioni:

  • Fissare pannelli ed elementi decorativi
  • Possibili applicazioni su substrati verniciati a polvere o UV
  • Superfici ad alta energia e a bassa energia
  • Assemblare gli alloggiamenti e i componenti in plastica