Nastro biadesivo removibile riposizionabile 3M™ 9415PC, Trasparente, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000001226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001226
EAN / GTIN 00021200396038
Codice del produttore 7000001226
Numero-L L01310 1715
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per applicazioni riutilizzabili o richiudibili che consentono la rimozione da molte carte, fogli e pellicole.

Vantaggi:

  • Il nastro adesivo differenziale presenta un legame permanente su un lato e un legame rimovibile sull'altro
  • L'adesivo sul lato frontale si incolla a contatto con supporti in carta e altri materiali leggeri
  • L'adesivo sul lato secondario (lato esposto) è un adesivo riposizionabile a bassa adesività che consente una facile rimozione
  • Non cola nella maggior parte dei tipi di carte, aiuta a ridurre al minimo lo scolorimento
  • Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
  • Utilizzato nei settori della stampa commerciale, e dell'etichettatura medica, per applicazioni come l'apposizione o il posizionamento temporaneo.

Raccomandazioni:

  • Montaggio di articoli promozionali
  • Annunci rimovibili/modificabili
  • Riposizionamento temporaneo di guarnizioni in schiuma
  • Tenuta di documenti e cartelle
  • Applicazione di etichette rimovibili