Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Nastro monoadesivo in vinile espanso
Lunghezza totale: 16,5 m
Larghezza totale: 1,3 cm
Smorzamento delle vibrazioni
Descrizione:
Per scopi generali di mascheratura, per sigillare su superfici rotonde o di forma irregolare, per etichettare/marcare e per la decorazione interna generale.
Proprietà:
Realizzato in schiuma vinilica a cellule chiuse con adesivo acrilico
Elevata adesione istantanea
Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Impermeabile
Aumenta la durata del prodotto
Costruzione ottimizzata del prodotto
Applicazione facile e veloce
Eccellenti proprietà acustiche
Ideale per sigillare contro la polvere e l'umidità, ad esempio nei computer e in altre apparecchiature elettroniche.
Per l'ammortizzazione e il montaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura
Nota:
Può essere utilizzato su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche.
Per uso interno ed esterno