• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vinyl-Klebeband 4714, Schwarz, 12 mm x 16.5 m, 6.4 mm

Artikel-Nr.: 7000001172
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001172
EAN / GTIN 50051131064718
Herstellernummer 7000001172
L-Nummer L01310 948

Beschreibung

Ejecución:

Color del producto: negro
Cinta adhesiva de espuma de vinilo de una cara
Longitud total: 16,5 m
Anchura total: 1,3 cm
Amortiguación de las vibraciones

Descripción:

La cinta de espuma de vinilo 4714 de 3M™ incluye un respaldo de espuma de densidad media de celda cerrada con un adhesivo acrílico sensible a la presión en un lado. Permite una adhesión rápida a una variedad de sustratos, incluidos muchos metales, vidrio y plásticos. El forro de papel blanco tratado con silicona permite el troquelado sin tener que laminar otro forro a la espuma.

Característica:

Fabricado en espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo acrílico
Cinta de espuma de vinilo de una cara
Alta adherencia instantánea
Resistencia a las altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV
Impermeable
Aumenta la vida útil del producto
Construcción optimizada del producto
Aplicación rápida y sencilla
Excelentes propiedades acústicas
Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en ordenadores y otros equipos electrónicos
Para la amortiguación y el montaje suave de piezas de equipos sensibles

Nota:

Puede utilizarse en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para uso en interiores y exteriores