3M™ 361F Dischi Roloc™ 50 mm P36 PN 22398

Codice art.: 7000000371
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000371
EAN / GTIN 00051144223985
Codice del produttore 7000000371
Numero-L L01130 101009
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli abrasivi in ossido di alluminio sono un minerale di scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, è ampiamente usato nelle applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali, nelle lavorazioni in legno e in metallo, comprese le leghe ferrose. La resina resistente al calore è un robusto agente legante che attacca l'abrasivo al supporto e mantiene il legame stabile anche in condizioni di elevato calore o alta pressione. I dischi con supporto in tessuto sono noti per la loro durevolezza e flessibilità. Sono un'ottima scelta per la lavorazione dei metalli e la rimozione di materiali di legno pesanti. Il disco 3M™ Roloc™ 361F è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TSM, TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.

Vantaggi:

  • Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
  • I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
  • Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
  • La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
  • Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate

Raccomandazioni:

  • Robusto disco per lavori di smerigliatura e rimozione