3M™ 472L Rotoli bassi 100 mm 45 mt 75 mm 15 micron

Codice art.: 7000000364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000000364
EAN / GTIN 50051144149655
Codice del produttore 7000000364
Numero-L L51710 1432

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Codifica dei colori
Lunghezza complessiva: 45.75 m
Ampiezza complessiva: 101.6 mm
Alta produttività

Descrizione:

Abrasione veloce per finiture precise, uniformi, con tolleranze ridotte

Proprietà:

Supporto del film omogeneo e non comprimibile ad alta precisione
Legame in resina completamente sintetica
Qualità della superficie precisa e determinabile
Qualità della superficie riproducibile
Finitura più uniforme
Alta efficienza di taglio
Qualità della superficie più alta
Superficie di riferimento chiara
Assegnazione chiara

Nota:

Per una levigatura più aggressiva e un tipo di grana più dura dell'ossido di alluminio
Per le massime esigenze di qualità della superficie per pezzi in metalli non ferrosi e materie plastiche