3M™ Microfinishing Film 5MIL Type E Roll 472L, 4 in x 150 ft x 3 in 15 Micron ASO Keyed Core, 4 per case

Artikelnummer: 7000000364
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000364
EAN/GTIN 50051144149655
Nummer fabrikant 7000000364
L-nummer L51710 1432

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrostatische diffusie
Kleurcodering
Totale lengte: 45.75 m
Totale breedte: 101.6 mm
Hoge productiviteit

Omschrijving:

3M™ Microfinishing Film 472L heeft een zeer sterke rug van polyester film dat met hars is gelijmd voor duurzaamheid. Onze 472L film biedt een snelle snijwerking en precieze, uniforme finishes binnen kleine toleranties.

Kenmerk:

Homogene, niet-comprimeerbare filmrug met hoge precisie
Volledig synthetische harsverbinding
Nauwkeurige en bepaalbare oppervlaktekwaliteit
Reproduceerbare oppervlaktekwaliteit
Meer uniforme afwerking
Hoog snijrendement
Hogere oppervlaktekwaliteit
Duidelijk referentieoppervlak
Duidelijke toewijzing

Tip:

Voor een agressiever slijppatroon en een hardere korrel dan aluminiumoxide
Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit bij werkstukken van non-ferrometalen en kunststoffen