• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

uvex 2 trend Stivale S3 blu/nero Larghezza 10 Misura 51

Codice art.: 6935151

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6935151
EAN / GTIN 4031101776026
Codice del produttore 6935151
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Che si tratti di montaggio o di produzione, di interni o di esterni: Il trend uvex 2 incorpora molte tecnologie collaudate in una moderna linea di prodotti entry-level per applicazioni medie (S1 - S3). Il puntale uvex anti-twist per una maggiore protezione contro le torsioni e i materiali della suola di alta qualità, insieme a un look sportivo e a colori freschi, assicurano che sia un piacere da indossare. Il risultato: Massimo comfort e sicurezza per il lavoro quotidiano.  ,

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarponi da sicurezza particolarmente sportivi
  • Materiali per le suole privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • Stivali di sicurezza con sistema di allacciatura resistente allo sporco e al calore

Caratteristiche di comfort

  • ottimo assorbimento delle vibrazioni
  • ottimo comfort
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • tessuto esterno in pelle idrorepellente

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3 secondo la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Stivali di sicurezza conformi alle norme ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale in acciaio e intersuola in acciaio antiperforazione
  • Tappo posteriore stabilizzante uvex anti-twist per proteggere da piegature
  • Cappuccio imbottito per proteggere il rivestimento esterno
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo (SR)
  • elementi riflettenti per una maggiore visibilità

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 trend
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 51
  • Chiusura: Lacci
  • plantare: plantare uvex 2 trend climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 trend
  • Larghezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità